D-PHASE(ディーフェイズ)
くるみボタンカットソー
(1件のレビュー)
共生地でボタンをくるみおしゃれ度アップ。
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
仕様
家庭洗濯可能
種別
カットソー
性別
女性用
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
色
アイボリー
グレー
サックス
ピンク
サイズ
L
M
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34607517
C-02
グレー
L
42
104
56
58
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34607526
C-02
ピンク
M
40
96
54
56
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34607535
C-02
ピンク
L
42
104
56
58
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34607544
C-02
サックス
M
40
96
54
56
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34607553
C-02
サックス
L
42
104
56
58
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34607562
C-02
アイボリー
M
40
96
54
56
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34607571
C-02
アイボリー
L
42
104
56
58
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34607501
C-02
グレー
M
40
96
54
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください