D-PHASE(ディーフェイズ)
ストレッチVネックカーディガン
(1件のレビュー)
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
仕様
家庭洗濯可能
種別
カーディガン
性別
女性用
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34606914
S-03
ブラック
M
86
37
56
58
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34606923
S-03
ブラック
L
92
39
57
60
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34606932
S-03
ブラック
LL
98
41
58
62
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34606941
S-03
グレー
M
86
37
56
58
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34606957
S-03
グレー
L
92
39
57
60
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34606966
S-03
グレー
LL
98
41
58
62
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34606975
S-03
ネイビー
M
86
37
56
58
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34606984
S-03
ネイビー
L
92
39
57
60
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34606993
S-03
ネイビー
LL
98
41
58
62
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34607002
S-03
イエロー
M
86
37
56
58
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34607011
S-03
イエロー
L
92
39
57
60
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
34607027
S-03
イエロー
LL
98
41
58
62
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください