SANEI(旧:三栄水栓製作所)
保温材付ペアホース
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途
風呂配管専用
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20~90
最高使用圧力(MPa)
0.3
保温材厚(mm)
3
内容量
1巻
注意
※バンドD40-15A(別売)をサドルR6500-1-15A(別売)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34617825
T4203-862-15×20
¥
76,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください