SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ペアホース
こんなお得な商品も!
ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥
14,980
~
税込
¥
16,478
~
(5)
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途
風呂配管専用
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20~90
最高使用圧力(MPa)
0.3
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34617834
T420-86-15A×20
¥
66,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください