SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ペア樹脂管金具セット
用途
保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用
さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能
セット内容
金具、パッキン、バンド×各4個
対辺(mm)
23
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
10.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34617877
T421-4S-10A
¥
3,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください