ステンレスバス内締化粧蓋

ステンレスバス内締化粧蓋 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスバス内締化粧蓋 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(4件のレビュー)

浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。

仕様ステンレスカバー付適合(浴槽厚み)20mm以下穴径(Φmm)48~56(浴槽)内容量1個
注意
※肉厚が薄い浴槽(4mm以下)やステンレス浴槽には使用できません。
浴槽の曲面部には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34617922R722
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34617922
2019-10-17
用途: ガス給湯器に使用

やはりメーカー品ですね、すごく品物がしっかりとしてました。

1が参考にしています
対象商品 : 34617922
2018-11-26
用途: 風呂に

風呂の蓋ように購入、ねじ式でだれでも簡単につけることができます。
丸部分の内側にゴムがついているので水が漏れることはないです。

1が参考にしています
対象商品 : 34617922
2017-12-01
用途: 浴槽の追い焚き口のメクラに使用

前回は他メーカーの化粧蓋を使いましたが、今回は三栄水栓製作所の商品を使用しました、前回は取り付けに手間がかかりましたがこんかいは  スムーズに取り付けでき大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 34617922
2017-05-16
用途: 追い炊き付浴槽の穴の蓋に使用
カマルケルジャ不動産業

浴槽側から全ての取り付け作業が出来ていたって簡単です。
最後の締め付ももちろん浴槽側からです。
止めの金具が棒状で、円周に対して2点止めとなります。
この事からやや心配になっていました。
他社製品と思いますが、止め金具が中心から120度間隔に3本伸びている物があります。
三栄さんにもパーツのコストが上がってしまいますが出来ればそんな形状の製品を
出して頂きたいと思うところです。
今回の対応工事に於いては、満足の★5でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする