曜日別特売

兼用掃除口

兼用掃除口 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
仕様
VP、VUパイプ兼用
防臭パッキン付
種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)寸法H(mm)25内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34618315H52B-4040
2,200
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34618324H52B-5050
2,900
1,688
1,857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
34618333H52B-6565
3,900
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
34618342H52B-7575
4,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34618351H52B-100100
7,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする