SANEI(旧:三栄水栓製作所)
コバード通気弁
集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。
排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。
材質
本体/ABS樹脂
キャップ部/ポリプロピレン
寸法D(Φmm)
132
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34618367
V74-100
148
114
70
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34618376
V74-40
121
48
54
¥
10,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
34618385
V74-50
123
60
58
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34618394
V74-65
125
76
60
¥
11,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
34618403
V74-75
135
89
65
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材