アフレ付Sトラップ

アフレ付Sトラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレ付Sトラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレ付Sトラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(4件のレビュー)
用途オーバーフロー用形状Sトラップ仕様挟込範囲:27~36、アジャスト付外径(Φmm)(排水栓)54適合場所オーバーフロー用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34618421H70-25667~697517228~258W32山16W32山16
9,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
34618437H70-32612~652455266~306W38山16W40山16
10,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34618421
2024-04-30
用途: 洗面器からの水漏れ
ライズプランニングワークス建設業・工事業

このサイズはホームセンターに置いてないので助かりました
交換も簡単にできます

対象商品 : 34618437
2021-10-18
用途: 既存洗面台のトラップ交換として
農・林・水産業

洗面台のトラップが朽ちてきたので、交換用に購入しました。
直径も合い、トラップの構成部品も3分割であったため、据え付けの調整が簡単でした。
排水口から洗面台への高さが長い場合であっても管を切らずに調整できるので便利だと思います。

対象商品 : 34618421
2017-07-11
用途: トイレの手洗い器の排水
電気・ガス・熱供給・水道業

素人でも簡単に正確に取り換えることができた。
つまり30年も経た部品を、いまだに製品として
製造販売していることに敬意、感謝したい。
信頼が増した。

1が参考にしています
対象商品 : 34618421
2017-08-04
用途: 洗面の水漏れ修理

流石の一流メーカー品です。加工・メッキともに綺麗です。水漏れも止まり腐食していた部分も綺麗になって大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする