Pパイプ

Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Pパイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)
用途金属製Pトラップ用形状Pパイプ長さ(mm)300パイプ長(mm)300パイプ形状Pパイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34618516H71-66-25×30025
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
34618525H71-66-32×30032
2,520
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34618525
2019-01-15
用途: 洗面所の排水
株式会社 清水開発サービス業

早くて安くて手数料も納得できます。もちろん商品も探していたものにピッタリでした。

対象商品 : 34618525
2016-08-31
用途: 部品交換
社会福祉法人ひまわり福祉会

ピッタリ合いました。他のところより値段も安く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする