SANEI(旧:三栄水栓製作所)
自動水栓(小便器用)
配線工事不要のリチウム電池タイプです。
高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。
使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。
前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
仕様
感知距離/30~60cm(調整可能)
ACアダプター/EY500-1の使用可能
用途
小便器用
材質
ABS樹脂
タイプ
後付けタイプ
弁仕様
自己保持型電磁弁方式
定格電圧
制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本)
周囲温度
0~50℃(水温/1~60℃)
設定時間
4、6、9、12秒(本洗浄)
電池寿命
100回/日で約3年
給水圧力
0.05~0.75MPa
内容量
1個
注意
※小便フラッシュバルブのタイプによっては取付け出来ないものもあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34618735
EV9210-C
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください