万能ロータンクボールタップ

万能ロータンクボールタップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ロータンクボールタップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ロータンクボールタップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(10件のレビュー)
用途ロータンクに使用材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂質量(g)380ねじ径G1/2ボール径(Φmm)75内容量1個
注意
※下給水を除く
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34618981V530-5X-13
5,700
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

便器内の水もれ修理(1)~ボールタップの交換/三栄水栓KS-21-2
この動画は、22が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34618981
2022-11-03
用途: ボールタップ交換
その他業種

トイレのタンクからシーシー水漏れ音が止まらなくなってたので交換しました。
nationalの古いタイプのトイレなので純正の在庫はなく、これが使えるか不安でしたが問題ありませんでした。

2020-12-01
用途: トイレタンクの水漏れ時に交換
サービス業

この商品に交換してもう10年は経ったかと思いますが、また漏れて来ました。
経年劣化だろうとは思ったのですが、ノーメンテ放置状態での事なので、一応メーカーに電話相談したところ、非常に親切丁寧にメンテナンス方法など教えて頂き、その通りの清掃のみで直りました。
安くて丈夫な、素晴らしい商品だと思いますが、何よりメーカーさんの対応が頼もしいです。

8が参考にしています
対象商品 : 34618981
2019-07-09
用途: トイレの貯水槽の水漏れ修理
サービス業

プラスチック製ですが問題なく設置できました、トイレの貯水槽内で漏れていた水がピタリと止まりました、水位の調整ができるのが良いですね

3が参考にしています
対象商品 : 34618981
2020-02-18
用途: トイレロータンク漏水修理

コンパクトで取付簡単、何より低価格なのが良い。製品寿命はどんなものか

対象商品 : 34618981
2018-05-22
用途: トイレ修理
京滋住設

コンパクトでタンク内水量が簡単に調整できるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 34618981
2017-09-15
用途: 水洗トイレのロータンクボールタップの漏れによる交換
松山産業

簡単に取替作業ができました。価格も手ごろでした。ありがと

1が参考にしています
対象商品 : 34618981
2016-08-19
用途: トイレ修繕

金属製のボールタップだと、長年使っていると黒錆や白サビなど浮いてくるし
よくあるフロートタイプだと可動部分がひん曲がり、壊れてしまったのですが
これだと、全体がプラスチックなのでサビすこともない上
フロートも上下に動くタイプなので、「ひん曲がる」と言うこともない。
何より、水量調整が真上からすぐできるのがとても便利。
ただ注意が必要なのが、止水栓から伸びてる配管と接続する際
ボールタップ側の配管部分の長さが意外と短いため
最悪、配管の延長か交換が必要となってしまう事。
うちのも長さがギリギリで、なんとか取り付けたほどでしたのでご注意を。
ちなみにこの商品、ホームセンターで1980円ぐらいで売ってます。

8が参考にしています
対象商品 : 34618981
2016-08-05
用途: トイレの修理
株式会社吉田製作所

経年により水洗トイレのフロートが壊れたので、これで簡単に直せました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする