SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ツーバルブ台付混合栓
用途
ミニキッチン用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付径(Φmm)
台の幅(mm)
取付ネジ径
パイプ径(Φmm)
吐水口長さ(mm)
吐水口高さ(mm)
取付ピッチ(mm)
幅(mm)
取付穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85197894
K611-W
-
-
PJ1/2
19
264
128
203
250
23~27
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
34619304
K611-LH-13
19
243
-
-
-
-
-
-
-
¥
15,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください