ツーバルブ台付混合栓

ツーバルブ台付混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)
用途ミニキッチン用適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23~27吐水口長さ(mm)159商品タイプ台付タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85197903K71D-W一般地・寒冷地共用
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
34619313K71D-LH-13一般地
14,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34619313K71D-LH-1385197903K71D-WK71D-LH-13 ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 85197903ツーバルブ台付混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34619313
2016-04-04
用途: 修理

普通の台付混合栓です可もなく不可もなく使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする