SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
仕様
節水、フレキ
シャワ・泡沫切替
対辺(mm)
38(取付ロックナット)
ホース長さ(m)
1.0(引出しホース)
足径(Φmm)
35(取付)
取付穴径(Φmm)
36~40
内容量
1個
注意
※水受バケット(H770-88)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34619383
K3703JV-13
¥
50,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください