曜日別特売

サンボックス202001-00

サンボックス202001-00 - サンコー(三甲)サンボックス202001-00 - サンコー(三甲)サンボックス202001-00 - サンコー(三甲)サンボックス202001-00 - サンコー(三甲)サンボックス202001-00 - サンコー(三甲)サンボックス202001-00 - サンコー(三甲)サンボックス202001-00 - サンコー(三甲)サンボックス202001-00 - サンコー(三甲)

全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。

適合カード差し/両短辺9L型種別202001-00材質PP形状底面/SB(格) (格子リブ)タイプボックス有効内寸(mm)412×313×136外寸(mm)475×369×154内寸(mm)421×321×148フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])28.0(2860)コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 40内容量1セット(10個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1026634720200100GL80219.5475×369×154ライトグレーなし
1
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1026636520200100OR30119.5475×369×154オレンジなし
1
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1314569720200100OR301(名入れ)19.5475×369×154オレンジあり
1
41,380
45,518(税込)
2以上
37,180
40,898(税込)
3以上
33,780
37,158(税込)
5以上
29,660
32,626(税込)
7以上
29,180
32,098(税込)
10以上
27,820
30,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1314568820200100GL802(名入れ)19.5475×369×154ライトグレーあり
1
41,380
45,518(税込)
2以上
37,180
40,898(税込)
3以上
33,780
37,158(税込)
5以上
29,660
32,626(税込)
7以上
29,180
32,098(税込)
10以上
27,820
30,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする