折りたたみコンテナ40B-B

折りたたみコンテナ40B-B - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ40B-B - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ40B-B - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ40B-B - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ40B-B - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ40B-B - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ40B-B - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ40B-B - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)
材質PPタイプFOLDINGコンテナー有効内寸(mm)490×333×253外寸(mm)530×366×272内寸(mm)491×334×261機構両短側面にシボ加工有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
フタの有無
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0718845655715000YE3051セット(5個)42.9530×366×272イエローなしなし
1
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1026639255715000YE3051セット(5個)42.9530×366×272ブルーなしなし
1
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1216549655715000YE305(名入れ)1セット(10個)42.9530×366×272ブルーなしあり
1
42,360
46,596(税込)
2以上
38,160
41,976(税込)
3以上
34,760
38,236(税込)
5以上
30,640
33,704(税込)
7以上
30,160
33,176(税込)
10以上
28,800
31,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1216539955715000YE305(名入れ)1セット(10個)42.9530×366×272イエローなしあり
1
42,360
46,596(税込)
2以上
38,160
41,976(税込)
3以上
34,760
38,236(税込)
5以上
30,640
33,704(税込)
7以上
30,160
33,176(税込)
10以上
28,800
31,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0718981355715000YE3051個42.9530×366×272イエロー--
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07188456
2017-11-20
用途: サンプル用

サンプル入れとして購入しましたが場所も取らずなかなか良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする