曜日別特売

修理・点検標識(両面) マグネット

修理・点検標識(両面) マグネット - ユニット修理・点検標識(両面) マグネット - ユニット修理・点検標識(両面) マグネット - ユニット修理・点検標識(両面) マグネット - ユニット修理・点検標識(両面) マグネット - ユニット修理・点検標識(両面) マグネット - ユニット修理・点検標識(両面) マグネット - ユニット修理・点検標識(両面) マグネット - ユニット
(2件のレビュー)

両面表示で表示切り替えが容易です。

寸法(mm)180×80厚さ(mm)0.9取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット)質量(g)43材質ゴムマグネット内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34611893805-75運転中/停止中
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
34611902805-76運転中/修理中
1,190
879
967(税込)
当日出荷
34611911805-77運転中/点検中
1,190
879
967(税込)
当日出荷
34611927805-78運転中/故障中
1,190
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
34611936805-79修理中/点検中
1,190
879
967(税込)
当日出荷
34611945805-80運転中 操作禁止/停止中 操作禁止
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
※表、裏34611954805-81修理中 操作禁止/点検中 操作禁止
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
34611963805-82運転中 操作禁止/停止中 スイッチいれるな
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
34611972805-83運転中/点検中 スイッチいれるな
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
34611981805-84運転中/故障中 スイッチいれるな
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
34611997805-85運転中/修理中 スイッチいれるな
1,190
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
34612006805-86修理中 運転禁止/点検中 運転禁止
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
34612015805-87青無地/赤無地
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34611945
2020-05-22
用途: 電気工事の時
建設業・工事業

現在作業中の状態を第三者へ知らせる目的で使用しています。
個人の安全意識も高まり大変便利です。

対象商品 : 34611893
2017-06-28
用途: 試験機の稼働状況確認時

音が出たりする試験機であればわかりやすいが、そうではない場合他人に試験中阻害されてしまうことを防ぐことができるため重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする