ユニット
バルブ開閉表示板(マグネットロック式)
ピッタリくっつき、スッキリ見える。2枚の表示板が磁力で合体!開閉表示の決定板!
材質
表示板/両面マグネット
吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
寸法(mm)
表示板/50×50
吊り下げロープ/Φ0.7×400
用途
開閉切替が必要な各種バルブに。
文字内容
開/閉
取付方式
札
厚さ(mm)
1
質量(g)
110
文字色
白
内容量
1パック(5セット)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34612907
857-60
744-3889
青(開)/赤(閉)
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
34612916
857-61
744-3897
赤(開)/青(閉)
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
34612925
857-62
744-3901
赤(開)/緑(閉)
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください