曜日別特売

充電インパクトドライバー SLIMO

充電インパクトドライバー SLIMO - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。
プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。

ねじ締め能力
インパクトモード
コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本
ドリルドライバーモード
小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本
穴あけ能力
ドリルドライバーモード
木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴
金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴
ボルト締め能力
インパクトモード
ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本
仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト質量(g)800(電池パック装着時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
バッテリー容量(Ah)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34621657EZ7520X-Bインパクトモード時/22
ドリルドライバーモード時/3
7.2インパクトモード/0~30001.5-
32,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
34621632EZ7520LA2S-Bインパクトモード時/22
ドリルドライバーモード時/3
7.2インパクトモード/0~30001.5プラスチックケース(EZ9647)、急速充電器(EZ0L20)、電池パックLAタイプ(EZ9L20)×2個
45,100
取扱い終了
代替品有
34621641EZ7520LA1S-Bインパクトモード時/22
ドリルドライバーモード時/3
7.2インパクトモード/0~30001.5プラスチックケース(EZ9647)、急速充電器(EZ0L20)、電池パックLAタイプ(EZ9L20)×1個
32,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34621632EZ7520LA2S-B19405490EZ7520F07D-B画像準備中充電マルチインパクトPanasonic(パナソニック)1台
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34621641EZ7520LA1S-B22252283EZ75A3LJ2F-HEZ7520LA1S-B 充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 22252283充電インパクトレンチ 5.0AhPanasonic(パナソニック)1台
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34621657
2021-02-03
用途: 軽いビス閉め
Nスタイル建設業・工事業

とても軽く使い勝手がいいです。
パワーも問題無く使えます。
良かったです。

対象商品 : 34621632
2015-11-09
用途: 自転車店での組立修理業務
株式会社あさかわマート自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて使いやすい。コンパクトなボディでカゴねじの締め付けなど、狭い場所でもスムーズにこなせます。自転車メーカー斡旋価格より断然安くて価格面でも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする