オイルフリースクロールコンプレッサ

オイルフリースクロールコンプレッサ - アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ - アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ - アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ - アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ - アネスト岩田
(1件のレビュー)

高品質なクリーンエアー。
信頼のロングライフ設計。
トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。

タイプ-内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17703026SLP-07EE C5オイルフリー740.6~0.80.75-単相1005045535569059046
737,000
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17703044SLP-07EE C6オイルフリー740.6~0.80.75-単相1006045535569059046
737,000
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17703062SLP-07EE M5オイルフリー740.6~0.8-0.75[1]三相2005045535569059046
701,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17703087SLP-07EE M6オイルフリー740.6~0.8-0.75[1]三相2006045535569059046
701,000
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17703105SLP-15EF M5オイルフリー1700.65~0.8-1.5 [2]三相20050452045387550790
842,000
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17703123SLP-15EF M6オイルフリー1700.65~0.8-1.5[2]三相20060452045387550790
842,000
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17703148SLP-22EF M5オイルフリー2550.65~0.8-2.2[3]三相200504920453875507103
885,000
529,800
582,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17703166SLP-22EF M6オイルフリー2550.65~0.8-2.2[3]三相200604920453875507103
885,000
529,800
582,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17703184SLP-37EF M5オイルフリー4250.65~0.8-3.7[5]三相2005049355451058622139
1,101,000
669,800
736,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17703202SLP-37EF M6オイルフリー4250.65~0.8-3.7[5]三相2006049355451058622139
1,101,000
669,800
736,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
34656036SLP-07EE C5-740.6~0.8---5045(正面1.5m)5---50
473,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656045SLP-07EE C6-740.6~0.8---6045(正面1.5m)5---50
473,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656054SLP-07EE M5-740.6~0.8---5045(正面1.5m)5---50
451,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656063SLP-07EE M6-740.6~0.8---6045(正面1.5m)5---50
451,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656072SLP-15EE M5-1650.65~0.8---5045(正面1.5m)20---84
506,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656081SLP-15EE M6-1650.65~0.8---6045(正面1.5m)20---84
506,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656097SLP-22EE M5-2500.65~0.8---5049(正面1.5m)20---92
517,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656106SLP-22EE M6-2500.65~0.8---6049(正面1.5m)20---92
517,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656115SLP-37EE M5-4100.65~0.8---5049(正面1.5m)35---134
656,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656124SLP-37EE M6-4100.65~0.8---6049(正面1.5m)35---134
656,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34656036SLP-07EE C517703026SLP-07EE C5SLP-07EE C5 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 17703026オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田1台
479,800
税込527,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656045SLP-07EE C617703044SLP-07EE C6SLP-07EE C6 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 17703044オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田1台
479,800
税込527,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656054SLP-07EE M517703062SLP-07EE M5SLP-07EE M5 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 17703062オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田1台
429,800
税込472,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656063SLP-07EE M617703087SLP-07EE M6SLP-07EE M6 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 17703087オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田1台
429,800
税込472,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656072SLP-15EE M517703105SLP-15EF M5SLP-15EE M5 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 17703105オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田1台
499,800
税込549,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656081SLP-15EE M617703123SLP-15EF M6SLP-15EE M6 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 17703123オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田1台
499,800
税込549,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656097SLP-22EE M517703148SLP-22EF M5SLP-22EE M5 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 17703148オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田1台
529,800
税込582,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656106SLP-22EE M617703166SLP-22EF M6SLP-22EE M6 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 17703166オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田1台
529,800
税込582,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656115SLP-37EE M517703184SLP-37EF M5SLP-37EE M5 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 17703184オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田1台
669,800
税込736,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656124SLP-37EE M617703202SLP-37EF M6SLP-37EE M6 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 17703202オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田1台
669,800
税込736,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17703148
2022-09-06
用途: 板金、塗装、その他
CAR BODY SERVICE WISH

今まで使用していたレシプロと違い、音もかなり静かで快適な作業ができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする