オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付

オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 - アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 - アネスト岩田

高品質なクリーンエアー。
信頼のロングライフ設計。
トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。

タイプドライヤ付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17703446SLP-07EED C6オイルフリー640.6~0.8-0.75[1]単相1006045535569059048
945,000
589,800
648,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17703464SLP-07EED M5オイルフリー640.6~0.8-0.75[1]三相2005045535569059048
958,000
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17703482SLP-07EED M6オイルフリー640.6~0.8-0.75[1]三相2006045535569059048
958,000
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17703552SLP-15EFD M5オイルフリー1700.65~0.81.5-三相200504520453875682116
1,212,000
729,800
802,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17703577SLP-15EFD M6オイルフリー1700.65~0.81.5-三相200604520453875682116
1,212,000
729,800
802,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17703595SLP-22EFD M5オイルフリー2550.65~0.82.2-三相200504920453875682129
1,274,000
729,800
802,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17703613SLP-22EFD M6オイルフリー2550.65~0.82.2-三相200604920453875682129
1,274,000
729,800
802,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17703638SLP-37EFD M5オイルフリー4250.65~0.83.7-三相2005049355451058622154
1,492,000
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17703656SLP-37EFD M6オイルフリー4250.65~0.83.7-三相2006049355451058622154
1,492,000
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17703428SLP-07EED C5オイルフリー640.6~0.80.75-単相1005045535569066048
945,000
569,800
626,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34656142SLP-07EED C6-640.6~0.8---6045(正面1.5m)5---52
638,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656151SLP-07EED M5-640.6~0.8---5045(正面1.5m)5---52
616,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656167SLP-07EED M6-640.6~0.8---6045(正面1.5m)5---52
616,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656176SLP-15EED M5-1650.65~0.8---5045(正面1.5m)20---114
737,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656185SLP-15EED M6-1650.65~0.8---6045(正面1.5m)20---114
737,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656194SLP-22EED M5-2500.65~0.8---5049(正面1.5m)20---118
748,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656203SLP-22EED M6-2500.65~0.8---6049(正面1.5m)20---118
748,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656212SLP-37EED M5-4100.65~0.8---5049(正面1.5m)35---151
897,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656221SLP-37EED M6-4100.65~0.8---6049(正面1.5m)35---151
897,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34656133SLP-07EED C5-640.6~0.8---5045(正面1.5m)5---52
638,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34656142SLP-07EED C617703446SLP-07EED C6画像準備中オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付アネスト岩田1台
589,800
税込648,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656151SLP-07EED M517703464SLP-07EED M5画像準備中オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付アネスト岩田1台
569,800
税込626,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656167SLP-07EED M617703482SLP-07EED M6画像準備中オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付アネスト岩田1台
569,800
税込626,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656176SLP-15EED M517703552SLP-15EFD M5SLP-15EED M5 オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田 17703552オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付アネスト岩田1台
729,800
税込802,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656185SLP-15EED M617703577SLP-15EFD M6SLP-15EED M6 オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田 17703577オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付アネスト岩田1台
729,800
税込802,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656194SLP-22EED M517703595SLP-22EFD M5SLP-22EED M5 オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田 17703595オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付アネスト岩田1台
729,800
税込802,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656203SLP-22EED M617703613SLP-22EFD M6SLP-22EED M6 オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田 17703613オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付アネスト岩田1台
729,800
税込802,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656212SLP-37EED M517703638SLP-37EFD M5SLP-37EED M5 オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田 17703638オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付アネスト岩田1台
899,800
税込989,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34656221SLP-37EED M617703656SLP-37EFD M6SLP-37EED M6 オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田 17703656オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付アネスト岩田1台
899,800
税込989,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする