コンプレッサ用補助タンク

コンプレッサ用補助タンク - アネスト岩田コンプレッサ用補助タンク - アネスト岩田
(1件のレビュー)
用途
建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。
圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。
工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。
付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ材質スチール質量(kg)18タンク容量(L)33最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4×1ボールバルブ空気取入口RC3/8ドレン弁Φ6竹の子内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40517723SAT-33HB-100400580×290×400286.4
79,000
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34656237SAT-33H-100390700×266×390266
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34656237SAT-33H-10040517723SAT-33HB-100SAT-33H-100 コンプレッサ用補助タンク アネスト岩田 40517723コンプレッサ用補助タンクアネスト岩田1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40517723
2013-01-22
用途: 制御系の補助タンク
株式会社大麦倶楽部

コンプレッサーの容量が小さいため、安定した空気圧維持のため購入しました。
小さくて軽く持ち運びも便利なので、移動する作業にも手ごろに使えます。
価格も割引があって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする