空気タンク

空気タンク - アネスト岩田空気タンク - アネスト岩田
(2件のレビュー)
寸法L(mm)4-Φ10内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34656264SAT-120C-14013704101115565320220190476525120
251,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34656273SAT-220C-14018004591323625365245225516557220
324,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34656255SAT-60C-100120031094559525017020042346060
164,000
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34656264
2014-08-05
用途: 工場内コンプレッサー用空気タンクとして

本品購入前に友人に相談したところ、「古い横型よりも縦型のほうが良い」とアドバイスを受け、早速数社の縦型にて検討したところ、設置場所・接続口サイズ等から本品に決定。
注文後約5日と予定通りにトラック便にて到着も助かりました。
設置・接続等は自分達で実施し、工場内数分間の機械停止の後コンプレッサー起動再開し、圧力計等でも確認でき十分に活躍してくれています。

2が参考にしています
対象商品 : 34656264
2012-01-28
用途: 設備
農・林・水産業

空気取り入れ出口を3/8に統一した方が良い。
値段が高すぎると思います。
震災後、福島工場からの発送ですので、放射能が心配です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする