パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型

パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型 - 日立産機システム
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高圧力(MPa)
出力(kW)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17643894PBD-0.75PSJ5給油式圧縮機/80圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.74-0.93)0.75(50/60Hz)52(内蔵空気)30、(推奨立型)-6401137537117
703,000
379,800
417,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17643903PBD-0.75PSJ6給油式圧縮機/80圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.74-0.93)0.75(50/60Hz)52(内蔵空気)30、(推奨立型)-6401137537117
703,000
379,800
417,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17643912PBD-0.75PP5給油式圧縮機/80圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.74-0.93)0.75(50/60Hz)52(内蔵空気)30、(推奨立型)-6401137537105
748,000
419,800
461,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17643928PBD-0.75PP6給油式圧縮機/80圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.74-0.93)0.75(50/60Hz)52(内蔵空気)30、(推奨立型)-6401137537105
748,000
419,800
461,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34658364PBD-0.75PSF5給油式800.930.75-30---115
538,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34658373PBD-0.75PSF6給油式800.930.75-30---115
538,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34658382PBD-0.75PF5給油式800.930.75-30---107
510,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34658391PBD-0.75PF6給油式800.930.75-30---107
510,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34658407PBD-1.5MA5給油式1650.931.5-20---159
535,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34658416PBD-1.5MA6給油式1650.931.5-20---159
535,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34658425PBD-2.2MA5給油式2650.932.2-20---178
615,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34658434PBD-2.2MA6給油式2650.932.2-20---178
615,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34658443PBD-3.7MA5給油式4400.933.7-32---220
781,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34658452PBD-3.7MA6給油式4400.933.7-32---220
781,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量1につき¥28,000/税込¥30,800
離島数量1につき¥28,000/税込¥30,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34658364PBD-0.75PSF517643894PBD-0.75PSJ5PBD-0.75PSF5 パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム 17643894パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型日立産機システム1台
379,800
税込417,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34658373PBD-0.75PSF617643903PBD-0.75PSJ6PBD-0.75PSF6 パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム 17643903パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型日立産機システム1台
379,800
税込417,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34658382PBD-0.75PF517643912PBD-0.75PP5PBD-0.75PF5 パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム 17643912パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型日立産機システム1台
419,800
税込461,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34658391PBD-0.75PF617643928PBD-0.75PP6PBD-0.75PF6 パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム 17643928パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型日立産機システム1台
419,800
税込461,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする