曜日別特売

パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型

パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 - 日立産機システムパッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 - 日立産機システム
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
ドライヤ
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17643937POD-0.75PSJ5オイルフリー圧縮機/75圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)-搭載型0.75(50/60Hz)単相10050-52(内蔵空気)30、(推奨立型)-6401137537129
820,000
489,800
538,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17643946POD-0.75PSJ6オイルフリー圧縮機/75圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)-搭載型0.75(50/60Hz)単相100/11060-52(内蔵空気)30、(推奨立型)-6401137537129
820,000
489,800
538,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17643955POD-0.75PP6オイルフリー圧縮機/75圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)-搭載型0.75(50/60Hz)三相20060-52(内蔵空気)30、(推奨立型)-6401137537123
903,000
539,800
593,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48704766POD-0.4LESN無給油式33/40(50/60Hz)0.80.6~0.8搭載型0.45/0.54単相10050/60-47/492658081553360
554,200
329,800
362,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49231288POD-0.75LETN無給油式72/85(50/60Hz)0.80.6~0.8搭載型0.75三相20050/6048/50(50/60Hz)-2658081553368
632,800
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49464975POD-0.4LETN無給油式33/40(50/60Hz)0.80.6~0.80.45三相20050/60--2658081553360
537,200
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49464984POD-0.75LESN無給油式72/85(50/60Hz)0.80.6~0.80.75単相10050/60--2658081553368
648,600
389,800
428,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75465338POD-0.75PP5オイルフリー圧縮機/75圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)-搭載型0.75(50/60Hz)三相20050-52(内蔵空気)30、(推奨立型)-6401137537123
903,000
529,800
582,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34658531POD-0.4LES無給油式33/40(50/60Hz)0.8-0.45-50/60--26---60
424,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34658547POD-04LET無給油式33/40(50/60Hz)0.8-0.45-50/60--26---60
411,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34658556POD-0.75LES無給油式72/85(50/60Hz)0.8-0.75-50/60--26---68
496,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34658565POD-0.75LET無給油式72/85(50/60Hz)0.8-0.75-50/60--26---68
484,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34658574POD-0.75PSF5無給油式750.93-0.75-50--30---133
627,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34658583POD-0.75PSF6無給油式750.93-0.75-60--30---133
627,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34658601POD-0.75PF 6無給油式750.93-0.75-60--30---125
616,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
41248207POD-0.75PJ5無給油式750.93-0.75-50--30---125
616,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
41248225POD-0.75PJ6無給油式750.93-0.75-60--30---125
616,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
34658592POD-0.75PF 5無給油式750.93-0.75-50--30---125
616,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34658617POD-1.5MA5無給油式1650.93-1.5-50--20---163
726,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34658626POD-1.5MA6無給油式1650.93-1.5-60--20---163
726,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34658635POD-2.2MA5無給油式2400.93-2.2-50--20---181
737,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34658644POD-2.2MA6無給油式2400.93-2.2-60--20---181
737,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34658653POD-3.7MA5無給油式4050.93-3.7-50--20---216
880,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34658662POD-3.7MA6無給油式4050.93-3.7-60--20---216
880,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥24,000~/税込¥26,400~
沖縄地方数量1につき¥28,000~/税込¥30,800~
離島数量1につき¥28,000~/税込¥30,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34658531POD-0.4LES48704766POD-0.4LESNPOD-0.4LES パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム 48704766パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型日立産機システム1台
329,800
税込362,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34658547POD-04LET49464975POD-0.4LETNPOD-04LET パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム 49464975パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型日立産機システム1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34658556POD-0.75LES49464984POD-0.75LESNPOD-0.75LES パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム 49464984パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型日立産機システム1台
389,800
税込428,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34658565POD-0.75LET49231288POD-0.75LETNPOD-0.75LET パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム 49231288パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型日立産機システム1台
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34658574POD-0.75PSF517643937POD-0.75PSJ5POD-0.75PSF5 パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム 17643937パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型日立産機システム1台
489,800
税込538,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34658583POD-0.75PSF617643946POD-0.75PSJ6POD-0.75PSF6 パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム 17643946パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型日立産機システム1台
489,800
税込538,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34658601POD-0.75PF 617643955POD-0.75PP6POD-0.75PF 6 パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム 17643955パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型日立産機システム1台
539,800
税込593,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41248207POD-0.75PJ517643955POD-0.75PP6POD-0.75PJ5 パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム 17643955パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型日立産機システム1台
539,800
税込593,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41248225POD-0.75PJ617643955POD-0.75PP6POD-0.75PJ6 パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム 17643955パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型日立産機システム1台
539,800
税込593,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする