黒両ネジ長ニップル

黒両ネジ長ニップル - ノーブランド
(2件のレビュー)

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

形状ニップル呼び径(A)20材質炭素鋼呼び径(B)3/4種別SGP配管ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34634695-45~50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634704-51~75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634713-76~100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634722-101~125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634731-126~150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634747-151~175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634756-176~200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634765-201~225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634774-226~250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634783-251~275
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634792-276~300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634801-301~325
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634817-326~350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634826-351~375
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634835-376~400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634844-401~425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634853-426~450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634862-451~475
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634871-476~500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634887-501~525
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634896-526~550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634905-551~575
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634914-576~600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634923-601~625
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634932-626~650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634941-651~675
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634957-676~700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634966-701~725
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634975-726~750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634984-751~775
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34634993-776~800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34635002-801~825
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34635011-826~850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34635027-851~875
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34635036-876~900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34635045-901~925
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34635054-926~950
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34635063-951~975
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34635072-976~1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34634695-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634704-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634713-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634722-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634731-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634747-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634756-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634765-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634774-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634783-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634792-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634801-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634817-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634826-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634835-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634844-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634853-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634862-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634871-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634887-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634896-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634905-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634914-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634923-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634932-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634941-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634957-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634966-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634975-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634984-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34634993-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34635002-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34635011-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34635027-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34635036-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34635045-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34635054-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34635063-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為
34635072-85475864BK-WNI- 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド 85475864【オーダー】黒両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,511
税込1,662
カスタマイズ品へ移行の為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34634835
2016-02-11
用途: 設備

ねじ切りの鉄粉が内部に残っているので、改善して頂きたいです。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の品質改善の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 34634722
2011-09-28
用途: フランジ等に溶接して使う。
有限会社 中山製作所

切ってすぐに使いたいので規格寸法(L100やL200等)で構わないので当日出荷出来るようにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする