曜日別特売

スチロールカッター

スチロールカッター - HAKKO(白光)スチロールカッター - HAKKO(白光)スチロールカッター - HAKKO(白光)スチロールカッター - HAKKO(白光)
(19件のレビュー)

100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。
ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。
発熱を知らせる通電ランプ表示。
オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。

有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170消費電力(W)6セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本ヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250質量(g)410(コード含む)トラスコ品番367-8814電源AC100V 50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34667166250-1
5,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34667166
2026-03-10
用途: 作品作成
兎卯卸売・小売業

発泡スチロールで作品作るのに重宝してます!
スムーズに切れるので、購入してよかったです。

対象商品 : 34667166
2022-01-07
用途: 文化祭作業
私立 東海学園高等学校教育・研究機関

お手伝いしてくれる生徒が、部活の都合次第で、なかなか予定が立たなかった。
急に来れるようになって、工具が必要になり注文しました。
即納で、有り難かったです。

対象商品 : 34667166
2021-08-15
用途: 硬い発泡スチロールの解体に使用。
有限会社棚橋ファーム農・林・水産業

硬いスチロールの解体には楽です。ただ、もう少しパワフルだとサクサクいけるかな。

1が参考にしています
対象商品 : 34667166
2021-02-05
用途: スチロールブロックの加工
卸売・小売業

同じメーカーの「電池式」より刃の長さが長く高温にできるので、大量に使うなら「コンセント式」のこちらがだんぜん楽。迷ったら「コンセント式」で。

5が参考にしています
対象商品 : 34667166
2021-03-21
用途: 整備で!!

スクーターシートの剥がれやスポンジの欠けをモコモコとウレタン注入して形成カットに大活躍で重宝してます。

対象商品 : 34667166
2020-02-01
用途: スチロール処分時
株式会社山照電工建設業・工事業

厚みのあるスチロールでは対応できないので品物を見て使用しています

対象商品 : 34667166
2019-04-01
用途: 趣味で、発砲スチロールを切る時
自動車・二輪車・自転車関連業

本体を固定し、両手で発砲スチロールを押さえながら作業できるようにして使用してるが、簡易な作業台もあれば便利。ニクロム線が2本では足りない。

対象商品 : 34667166
2018-02-27
用途: スチロールの工作
サービス業

不要の発泡スチロールを使って色々必要な物の工作に使っています、カッターでも切り口はなかなか綺麗にならない物ですがこのスチロールカッターは非常に綺麗に切れて接着も非常に着きが良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする