曜日別特売

SUS304両ネジ長ニップル

SUS304両ネジ長ニップル - ノーブランド
(6件のレビュー)

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質ステンレス(SUS304)形状ニップル厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1.0ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34645651-40~50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645667-51~75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645676-76~100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645685-101~125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645694-126~150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645703-151~175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645712-176~200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645721-201~225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645737-226~250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645746-251~275
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645755-276~300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645764-301~325
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645773-326~350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645782-351~375
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645791-376~400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645807-401~425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645816-426~450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645825-451~475
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645834-476~500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645843-501~525
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645852-526~550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645861-551~575
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645877-576~600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645886-601~625
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645895-626~650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645904-651~675
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645913-676~700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645922-701~725
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645931-726~750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645947-751~775
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645956-776~800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645965-801~825
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645974-826~850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645983-851~875
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34645992-876~900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34646001-901~925
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34646017-926~950
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34646026-951~975
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34646035-976~1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34645651-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645667-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645676-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645685-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645694-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645703-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645712-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645721-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645737-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645746-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645755-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645764-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645773-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645782-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645791-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645807-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645816-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645825-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645834-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645843-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645852-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645861-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645877-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645886-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645895-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645904-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645913-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645922-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645931-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645947-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645956-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645965-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645974-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645983-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34645992-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34646001-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34646017-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34646026-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為
34646035-85475889SUS-WNI- 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,758
税込1,934
カスタマイズ品へ移行の為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34645667
2021-02-25
用途: 水道工事
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズ、品質とも問題なく使用できました。納期も早く満足です。

対象商品 : 34645886
2020-04-13
用途: 立水栓用

希望どおりの寸法が選べるところが良い。(二度目の購入です)

対象商品 : 34645755
2018-05-21
用途: 鉄管に穴があきステンレス製のニップルに替えた。
シロヤ

任意な長さに加工してくれるので助かりました。又、利用したいと思います。

対象商品 : 34645834
2020-01-31
用途: 配管設備工事

錆びやすいところの配管用に使用。
そんなに使わないステンレスを必要量購入できたのは良かったです

対象商品 : 34645703
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品 : 34645764
2014-09-10
用途: エアー配管

物は悪くは無いし普通に使えますが価格が高いと思いました。需要で決まるとは思いますが短い物との比率が極端に高くなる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする