曜日別特売

ラバーグリップドライバー

ラバーグリップドライバー - BROWN(ブラウン/平井工具)ラバーグリップドライバー - BROWN(ブラウン/平井工具)ラバーグリップドライバー - BROWN(ブラウン/平井工具)
(1件のレビュー)

抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。
軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。
先端はマグネット入りのブラックポイント加工。
ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。
クロムメッキ仕上

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34656343D-3030-2-100プラス100
680
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
34656352D-3030-2-150プラス150
780
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
34656361D-3030-2-200プラス200
880
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
34656377D-3030-2-250プラス250
1,030
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34656343
2016-10-03
用途: 整備

このラバーグリップを使い始めて、30年くらいかな
安価、油手で握っても滑りが少ない、油のふき取りが楽にできる
グリップの形状が丸いのと、軽量のため、長いボルト、長時間のねじ締め作業が楽
5年程度で定期的に交換してます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする