曜日別特売

導電性ペタスティック

導電性ペタスティック - アトム興産導電性ペタスティック - アトム興産導電性ペタスティック - アトム興産導電性ペタスティック - アトム興産導電性ペタスティック - アトム興産導電性ペタスティック - アトム興産導電性ペタスティック - アトム興産導電性ペタスティック - アトム興産

手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。
先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。
ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。
専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。
素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。

材質
先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム
胴体部/導電性PP
用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り付属品専用軸1本表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
先端長(mm)
先端径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34657296MP-0324-AS1箱(24本)約3030.3329-553225
20,160
19,980
21,978(税込)
当日出荷
37437897MP-0348-AS1箱(48本)約3030.3341-9983111
38,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
34657305MP-0524-AS1箱(24本)約5240.5329-556742
20,160
19,980
21,978(税込)
当日出荷
37435133MP-0548-AS1箱(48本)約5240.5329-5575145
38,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする