曜日別特売

カラーボールポイント六角棒レンチ

カラーボールポイント六角棒レンチ - アックスブレーンカラーボールポイント六角棒レンチ - アックスブレーンカラーボールポイント六角棒レンチ - アックスブレーンカラーボールポイント六角棒レンチ - アックスブレーン
(3件のレビュー)

耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。
「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。
サイズを色で識別できる「ANTI-SLIP」カラーグリップ。
強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。
先端部マグネット付。

先端形状ボールポイント付内容量1本
全9種類を絞り込む
二面幅(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34657707T-856622.0
460
309
340(税込)
4日以内出荷
34657777T-8566910.0
1,540
999
1,099(税込)
5日以内出荷
34657691T-856611.5
300
取扱い終了
代替品有
34657716T-856632.5
340
取扱い終了
代替品有
34657734T-856654.0
400
取扱い終了
代替品有
34657725T-856643.0
360
取扱い終了
34657743T-856665.0
460
取扱い終了
34657752T-856676.0
520
取扱い終了
34657761T-856688.0
680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34657691T-8566119166656212.1.5LGT-85661 ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166656ボール付レインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1本
1,198
税込1,318
メーカー違いの相当品です
34657716T-8566319166674212.2.5YGT-85663 ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166674ボール付レインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1本
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34657734T-8566548691755T-86054T-85665 カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン 48691755カラーボールポイント六角棒レンチアックスブレーン1本
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34657691
2016-05-25
用途: 自転車整備

色違いでカラフルなのが気に入って、このシリーズで揃えています。

対象商品 : 34657725
2014-01-23
用途: 自転車のメンテナンス

ロングタイプで握りやすくボールポイントも使いやすかった。他のサイズも揃えたいです。

対象商品 : 34657743
2012-02-01
用途: 自転車のメンテナンスに
ミロクワークス

長さがあり力がかけやすいです。滑止めのおかげで早回しもし易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする