曜日別特売
(16件のレビュー)
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34661681HIL13
101
65
72(税込)
当日出荷
34661697HIL16
137
109
120(税込)
当日出荷
34661706HIL20
166
119
131(税込)
当日出荷
34661715HIL25
262
199
219(税込)
当日出荷
34661724HIL30
349
269
296(税込)
当日出荷
34661733HIL40
607
469
516(税込)
当日出荷
34661742HIL50
940
709
780(税込)
当日出荷
34661751HIL65
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34661767HIL75
2,708
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34661776HIL100
5,332
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34661785HIL125
10,147
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
34661794HIL150
17,402
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34661706
2021-09-16
用途: 配管増設
製造業

水道の配管の増設に使いました。
問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 34661715
2017-05-19
用途: ポンプの入れ替え
建設業・工事業

パイプが直角に曲がるところには 使いますが 積水のものはノリの付きがよく 重宝しています。

対象商品 : 34661706
2017-07-12
用途: 配管
電気・ガス・熱供給・水道業

HI片差しエルボも在庫してほしいです・・・・・・。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品 : 34661715
2017-08-18
用途: 上水配管

商品も配送も全く問題ありませんでした。
一流メーカーの商品が安く早く手に入るので助かります。

対象商品 : 34661706
2017-04-13
用途: 配管
金融・保険業

特に改善するところはありません。たいへんいい商品です。

対象商品 : 34661681
2016-06-13
用途: 配管補修

きちんとした品物が近くのお店より安く購入でき助かりました。

2015-04-08
用途: 配管工事

質・価格ともに満足しています。ただ、商品1個1個にバーコードのシールが貼られているので剥がすのが面倒な為、大量に使う現場では、他で購入せざるを得ない。改善をお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 34661681
2015-01-14
用途: 自宅敷地内の給水
株式会社環境ネットワーク

施工が容易で、短時間に出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
穴の径は?
回答:
呼び13=18.4mmとなっております。
対象商品:
34661681
1が参考にしています
2011-10-31

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする