曜日別特売

HI給水栓用ソケット(インサート付)

HI給水栓用ソケット(インサート付) - セキスイHI給水栓用ソケット(インサート付) - セキスイHI給水栓用ソケット(インサート付) - セキスイHI給水栓用ソケット(インサート付) - セキスイHI給水栓用ソケット(インサート付) - セキスイHI給水栓用ソケット(インサート付) - セキスイ
(8件のレビュー)
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34662354HIISS13RP
770
359
395(税込)
当日出荷
34662363HIISS16×13RP
990
429
472(税込)
当日出荷
34662372HIISS20×13RP
1,260
559
615(税込)
当日出荷
34662381HIISS20RP
1,350
639
703(税込)
当日出荷
34662397HIISS25RP
2,200
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-13
用途: 給水栓増設工事

信頼できるメーカー製で品質に問題ありません。
インサート付きなので強度も十分かと思います。
サドルで固定する必要があったので、D1の寸法(30mm)を参考にしたのですが
実際には記載されている寸法より大きく32mmほどありました。

対象商品 : 34662363
2019-04-09
用途: 給水工事
電気・ガス・熱供給・水道業

インサートが無いと不安なので、ネジ部はいつもインサート付きを使用します。
漏水部分の入れ替えなどで大活躍です。

1が参考にしています
対象商品 : 34662372
2017-06-07
用途: 給水ホース

インサート付きなので、塩ビ配管にホースジョイントを接続できる。一流メーカーの製品なので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 34662363
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 34662354
2016-06-13
用途: 配管補修

きちんとした品物が近くのお店より安く購入でき助かりました。

対象商品 : 34662363
2015-03-19
用途: 旗の棒に使用しました

量販店より安く買えて良かったです

対象商品 : 34662354
2014-08-05
用途: 庭の給水工事

特に問題なく使用できました。

対象商品 : 34662354
2013-08-26
用途: 水道工事作業

とてもスムーズに作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする