曜日別特売

HI給水栓用チーズ(インサート付)

HI給水栓用チーズ(インサート付) - セキスイHI給水栓用チーズ(インサート付) - セキスイHI給水栓用チーズ(インサート付) - セキスイHI給水栓用チーズ(インサート付) - セキスイHI給水栓用チーズ(インサート付) - セキスイHI給水栓用チーズ(インサート付) - セキスイ
(5件のレビュー)
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34662406HIIST13×13RP
1,090
469
516(税込)
当日出荷
34662415HIIST16×13RP
1,480
629
692(税込)
当日出荷
34662424HIIST20×13RP
1,770
749
824(税込)
当日出荷
34662433HIIST20×20RP
2,090
869
956(税込)
当日出荷
34662442HIIST25×13RP
2,470
999
1,099(税込)
当日出荷
34662451HIIST25×25RP
3,410
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34662442
2022-10-06
用途: 通水試験キット作成の際
製造業

通水などを行う試験キットを組む際に使用しているが、ネジに直に接続できるのがメリット。近くのホームセンターや金物屋などにはおいてなく、注文・後日引き取りになってしまうが、注文すると翌日に届くので非常に助かっている。

対象商品 : 34662415
2022-11-11
用途: 農地の散水栓セットに使用
農・林・水産業

農地に設置した散水栓セット3箇所に使用。
散水栓ともしっかりとつながり、安心使用です。

対象商品 : 34662442
2019-03-02
用途: 工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

安心して使用できる商品です。規格品のサイズを口径30、40も増やしてほしいい。

対象商品 : 34662406
2015-08-25
用途: 工事現場
はしもと内装建設業・工事業

今回、初めて購入致しました
何も問題無く使用できました。
早い対応にとても感謝しております
また購入させていただきます。

対象商品 : 34662406
2014-05-16
用途: 水道配管
アイターンホーム

問題なく、使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする