曜日別特売

HTソケット

HTソケット - セキスイHTソケット - セキスイHTソケット - セキスイHTソケット - セキスイHTソケット - セキスイHTソケット - セキスイHTソケット - セキスイHTソケット - セキスイ
(5件のレビュー)
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34662555HTS13
156
119
131(税込)
当日出荷
34662564HTS16
206
178
196(税込)
当日出荷
34662573HTS20
364
289
318(税込)
当日出荷
34662582HTS25
498
399
439(税込)
当日出荷
34662591HTS30
563
429
472(税込)
当日出荷
34662607HTS40
895
699
769(税込)
当日出荷
34662616HTS50
1,421
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34662625HTS65
2,114
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34662634HTS75
3,056
2,798
3,078(税込)
当日出荷
34662643HTS100
6,868
5,598
6,158(税込)
当日出荷
34662652HTS125
10,130
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
34662661HTS150
14,826
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 温泉源泉水の配管接続
サービス業

同じメーカの塩ビ管同士を接続するのに用いている。寸法規格が正確で、安心して使用できた。

対象商品 : 34662555
2015-04-21
用途: 洗面台のリホームに使用

価格も手頃で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34662582
2015-02-24
用途: 温水循環配管
建設業・工事業

近くのDIY価格の半額、余分に持参できて助かります。

対象商品 : 34662564
2014-06-12
用途: 給湯管工事

やっぱりメーカ品です、安心して利用できます

対象商品 : 34662555
2013-05-20
用途: 給湯配管
山田住設建設業・工事業

普段使ってるのが、なくなったのでついでに購入。普段はHCで買ってるけど、全く問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする