HTエルボ

HTエルボ - セキスイHTエルボ - セキスイHTエルボ - セキスイHTエルボ - セキスイHTエルボ - セキスイHTエルボ - セキスイHTエルボ - セキスイHTエルボ - セキスイ
(12件のレビュー)
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34663142HTL13
232
219
241(税込)
当日出荷
34663151HTL16
328
289
318(税込)
当日出荷
34663167HTL20
429
359
395(税込)
当日出荷
34663176HTL25
604
499
549(税込)
当日出荷
34663185HTL30
762
569
626(税込)
当日出荷
34663194HTL40
1,219
949
1,044(税込)
当日出荷
34663203HTL50
2,061
1,698
1,868(税込)
当日出荷
34663212HTL65
3,295
2,898
3,188(税込)
当日出荷
34663221HTL75
4,940
4,198
4,618(税込)
当日出荷
34663237HTL100
9,944
7,998
8,798(税込)
当日出荷
34663246HTL125
20,508
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
34663255HTL150
31,379
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品 : 34663142
2023-02-28
用途: 水道配管
株式会社轟自動車・二輪車・自転車関連業

感想は、普通に使えますし、何の問題もありません。
ありがたいですね。

対象商品 : 34663167
2021-01-26
用途: 食洗機の排水管の作成
自動車・二輪車・自転車関連業

作りがしっかりしており、精度も出ているので簡単に作業ができました。

対象商品 : 34663176
2017-07-25
用途: 食洗機の排水
教育・研究機関

何の問題なく使用できました。接合部の長さにいろんな種類があると良いと思います。

対象商品 : 34663167
2016-08-17
用途: 給湯配管
建設業・工事業

精度もよく大変に使用しやすかった。

対象商品 : 34663167
2015-11-25
用途: 給湯設備配管
株式会社アクア・トラスト建設業・工事業

扱いが楽

対象商品 : 34663142
2015-04-21
用途: 洗面台のリホームに使用

価格も手頃で助かりました。

対象商品 : 34663176
2015-02-25
用途: 温水循環配管
建設業・工事業

配管部材がとても安く買えるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする