曜日別特売

DVソケット

DVソケット - セキスイDVソケット - セキスイDVソケット - セキスイDVソケット - セキスイDVソケット - セキスイDVソケット - セキスイDVソケット - セキスイDVソケット - セキスイ
(4件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34664567DVDS30
102
54
59(税込)
当日出荷
34664576DVDS40
112
59
65(税込)
当日出荷
34664585DVDS50
151
80
88(税込)
当日出荷
34664594DVDS65
233
129
142(税込)
当日出荷
34664603DVDS75
376
219
241(税込)
当日出荷
34664612DVDS100
718
399
439(税込)
当日出荷
34664621DVDS125
1,423
789
868(税込)
翌々日出荷
34664637DVDS150
2,439
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34664621
2021-08-14
用途: 農業用水

モノタロウの良いところですが価格が手ごろで1つだけだと面倒ですが他の商品のついでに注文できるので好都合です

対象商品 : 34664585
2012-04-29
用途: 排水管の接続

在庫不足が分かって、ネットですぐに注文、買いに行く手間もないので、便利です。 積水の商品なので問題なく使用できています。 在庫をまとめて買う事も出来るので、また利用します。

1が参考にしています
対象商品 : 34664603
2019-04-09
用途: 排水詰まり修繕工事
電気・ガス・熱供給・水道業

排水管の詰まりによる一時切断の復旧に使用しました。
問題なく使用しています。

対象商品 : 34664612
2012-07-23
用途: 田圃の止水
農・林・水産業

店で買うより安くていい。品物は普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
画像と同じ色のものが届きますか?
回答:
画像と同じような、グレー色となります。
対象商品:
34664612
2011-10-31
質問:
ケースで買うと安くなりますか?
回答:
ばら売りの商品のためケース売りはございません。
対象商品:
34664585
2011-08-30

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする