曜日別特売

ラバーグリップドライバー

ラバーグリップドライバー - BROWN(ブラウン/平井工具)ラバーグリップドライバー - BROWN(ブラウン/平井工具)ラバーグリップドライバー - BROWN(ブラウン/平井工具)

抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。
軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。
先端はマグネット入りのブラックポイント加工。
ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。
クロムメッキ仕上

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34656386D-3030-6.3-100マイナス6.3×0.9mm6.3×0.9100
680
389
428(税込)
当日出荷
返品不可
34656395D-3030-6.3-150マイナス6.3×0.8mm6.3×0.8150
780
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
34656404D-3030-6.3-200マイナス6.3×0.8mm6.3×0.8200
880
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
34656413D-3030-6.3-250マイナス6.3×0.9mm6.3×0.9250
1,030
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする