ベンカン機工
溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ45°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34667482
45ES
65
2-1/2
¥
2,720
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34667491
45ES
80
3
¥
2,990
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
34667507
45ES
100
4
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材