曜日別特売

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ロングエルボ - ベンカン機工
種別SGP材質SGP形状エルボ45°種類溶接式管継手内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34668645G 45EL151/2
1,580
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
34668654G 45EL203/4
1,580
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
34668663G 45EL251
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
34668672G 45EL321-1/4
1,830
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
34668681G 45EL401-1/2
1,830
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
34668697G 45EL502
2,930
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
34668706G 45EL652-1/2
4,720
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
34668715G 45EL803
5,880
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
34668724G 45EL1004
10,020
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする