ベンカン機工
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ45°
種類
溶接式管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34668733
G 45ES
65
2-1/2
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34668742
G 45ES
80
3
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34668751
G 45ES
100
4
¥
8,770
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材