ベンカン機工
溶接式管継手(白)チーズ
種別
GS
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
チーズ
色
白
種類
溶接式管継手
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34668767
G TEE
20
3/4
¥
3,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34668776
G TEE
25
1
¥
3,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34668785
G TEE
32
1-1/4
¥
3,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34668794
G TEE
40
1-1/2
¥
3,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34668803
G TEE
50
2
¥
5,620
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34668812
G TEE
65
2-1/2
¥
8,850
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34668821
G TEE
80
3
¥
11,180
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34668837
G TEE
100
4
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材