曜日別特売

溶接式管継手(白)キャップ

溶接式管継手(白)キャップ - ベンカン機工溶接式管継手(白)キャップ - ベンカン機工
種類溶接式管継手形状キャップ材質SGP種別GS内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径OD(Φmm)
内径ID(Φmm)
厚さT(mm)
質量(kg)
限界厚さ(mm)
寸法E(mm)
寸法E1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34669582G CAP50260.552.93.80.2285.538.144.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
34669591G CAP652・1/276.367.94.20.3397.038.150.8
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
34669607G CAP80389.180.74.20.5077.650.863.5
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
34669616G CAP1004114.3105.34.50.8778.663.576.2
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
34669537G CAP151/221.716.12.80.039-25.4-
オープン
取扱い終了
34669546G CAP203/427.221.62.80.048-25.4-
オープン
取扱い終了
34669555G CAP25134.027.63.20.103-38.1-
オープン
取扱い終了
34669564G CAP321・1/442.735.73.50.141-38.1-
オープン
取扱い終了
34669573G CAP401・1/248.641.63.50.162-38.1-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする