溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ - ベンカン機工
種別SCH80材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3466971390EL151/2SCH80
3,150
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
3466972290EL203/4SCH80
3,150
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
3466973190EL251SCH80
3,150
3,098
3,408(税込)
当日出荷
3466974790EL321-1/4SCH80
3,270
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
3466977490EL652-1/2SCH80
8,220
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
3466978390EL803SCH80
11,820
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
3466979290EL1004SCH80
21,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3466975690EL401・1/2SCH80
3,270
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
3466976590EL502SCH80
5,840
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする