溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ

溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ - ベンカン機工
種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3466980190ES-251SCH40
2,6902,298
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
3466981790ES-321-1/4SCH40
2,7402,298
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
3466982690ES-401-1/2SCH40
2,7402,298
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
3466983590ES-502SCH40
3,3202,798
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
3466984490ES-652-1/2SCH40
5,4904,598
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
3466985390ES-803SCH40
7,3205,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
3466986290ES-1004SCH40
13,82011,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6992345890ES【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)652・1/2SCH40
5,4904,598
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする