曜日別特売

溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ

溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ - ベンカン機工
種別SCH80材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3466987190ES251SCH80
3,990
3,988
4,387(税込)
翌々日出荷
返品不可
3466988790ES321-1/4SCH80
4,110
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
3466989690ES401-1/2SCH80
4,110
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
3466990590ES502SCH80
6,270
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
3466991490ES652-1/2SCH80
8,820
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
3466992390ES803SCH80
12,140
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
3466993290ES1004SCH80
21,890
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする