曜日別特売

溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ

溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ - ベンカン機工
種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ45°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3466994145EL151/2SCH40
2,120
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3466995745EL203/4SCH40
2,120
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3466996645EL251SCH40
2,120
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3466997545EL321-1/4SCH40
2,210
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
3466998445EL401-1/2SCH40
2,210
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
3466999345EL502SCH40
3,150
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467000245EL652-1/2SCH40
5,120
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467001145EL803SCH40
6,690
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
3467002745EL1004SCH40
11,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする