ベンカン機工
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
種別
SCH80
材質
PT370
形状
エルボ45°
種類
溶接式管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34670036
45EL
15
1/2
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670045
45EL
20
3/4
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670054
45EL
25
1
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670063
45EL
32
1・1/4
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670072
45EL
40
1・1/2
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670081
45EL
50
2
¥
5,840
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670097
45EL
65
2・1/2
¥
8,220
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670106
45EL
80
3
¥
11,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670115
45EL
100
4
¥
18,720
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材