ベンカン機工
溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ
種別
SCH40
材質
PT370
形状
エルボ45°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34670124
45ES
65
2・1/2
¥
5,210
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670133
45ES
80
3
¥
6,980
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34670142
45ES
100
4
¥
11,660
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材